Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 593-90149

  • ERIKS:11494680
  • Hersteller:100156194
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'508.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'630.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser Außenring
152.4 mm
Breite gesamt
82.55 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein