TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 581-90085

  • ERIKS:11494630
  • Hersteller:100059694
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 673.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 728.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
81.026 mm
Außendurchmesser Außenring
139.954 mm
Breite gesamt
82.55 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein