TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 578-90120

  • ERIKS:11494599
  • Hersteller:100057470
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 910.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 984.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
79.985 mm
Außendurchmesser Außenring
139.992 mm
Breite gesamt
82.55 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein