TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 570-90113

  • ERIKS:11494556
  • Hersteller:100052341
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 782.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 846.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
68.326 mm
Außendurchmesser Außenring
127 mm
Breite gesamt
81.026 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein