TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 568-90090

  • ERIKS:11494543
  • Hersteller:100051167
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 677.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 732.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
73.914 mm
Außendurchmesser Außenring
127 mm
Breite gesamt
81.026 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein