TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 567A-90069

  • ERIKS:12719597
  • Hersteller:100048007
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 627.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 678.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
71.438 mm
Außendurchmesser Außenring
127 mm
Breite gesamt
80.963 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein