Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 567-902A5

  • ERIKS:14200682
  • Hersteller:190031402
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 411.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 444.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
73.025 mm
Außendurchmesser Außenring
127 mm
Breite gesamt
73.025 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein