Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 567-90228

  • ERIKS:11494524
  • Hersteller:100047843
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 649.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 701.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
73.152 mm
Außendurchmesser Außenring
127 mm
Breite gesamt
81.026 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein