TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 566-90035

  • ERIKS:11494500
  • Hersteller:100045663
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 646.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 698.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
69.85 mm
Außendurchmesser Außenring
127 mm
Breite gesamt
81.026 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein