Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 565-90219

  • ERIKS:11494485
  • Hersteller:100044675
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 970.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'049.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser Außenring
127 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein