TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 565-90016

  • ERIKS:11494484
  • Hersteller:100044663
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 685.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 740.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser Außenring
127 mm
Breite gesamt
81.026 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein