TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 56425-90030

  • ERIKS:11441843
  • Hersteller:100053355
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 992.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'072.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
107.95 mm
Außendurchmesser Außenring
165.1 mm
Breite gesamt
82.55 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein