TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 56418-90013

  • ERIKS:13163056
  • Hersteller:56418-90013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'050.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'135.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
106.426 mm
Außendurchmesser Außenring
165.1 mm
Breite gesamt
73.152 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein