TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 560-90090

  • ERIKS:11494425
  • Hersteller:100041982
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 876.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 947.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
66.802 mm
Außendurchmesser Außenring
123.952 mm
Breite gesamt
79.502 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein