TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 5584-90021

  • ERIKS:11494409
  • Hersteller:100126679
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 937.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'013.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser Außenring
122.174 mm
Breite gesamt
87.376 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein