TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 558-90034

  • ERIKS:11494412
  • Hersteller:100040120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 679.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 734.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
60.452 mm
Außendurchmesser Außenring
123.952 mm
Breite gesamt
79.502 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein