TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 55200-90022

  • ERIKS:11494354
  • Hersteller:100028846
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 951.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'028.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser Außenring
112.776 mm
Breite gesamt
65.024 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein