TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 55197-90030

  • ERIKS:11494350
  • Hersteller:100014373
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 926.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'001.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
50.038 mm
Außendurchmesser Außenring
109.982 mm
Breite gesamt
63.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein