TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 55187-90087

  • ERIKS:11494342
  • Hersteller:100006849
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'502.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'624.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
47.752 mm
Außendurchmesser Außenring
112.776 mm
Breite gesamt
65.024 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein