TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 55187-90013

  • ERIKS:11494341
  • Hersteller:100005544
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'572.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'699.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
47.752 mm
Außendurchmesser Außenring
109.982 mm
Breite gesamt
63.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein