TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 539A-90066

  • ERIKS:11494285
  • Hersteller:100035226
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 817.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 883.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
53.975 mm
Außendurchmesser Außenring
111.125 mm
Breite gesamt
79.375 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein