TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 53177-90027

  • ERIKS:12832483
  • Hersteller:100204904
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 646.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 698.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
44.45 mm
Außendurchmesser Außenring
95.25 mm
Breite gesamt
65.024 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein