TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 53176-90021

  • ERIKS:11494225
  • Hersteller:100156311
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 603.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 652.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
44.45 mm
Außendurchmesser Außenring
95.25 mm
Breite gesamt
65.024 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein