TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 53162-90044

  • ERIKS:11494218
  • Hersteller:100142332
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 679.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 734.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
41.402 mm
Außendurchmesser Außenring
95.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein