TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 52400-90173

  • ERIKS:11494163
  • Hersteller:100041202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 933.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'008.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser Außenring
162.052 mm
Breite gesamt
82.55 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein