TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 52400-90074

  • ERIKS:11494152
  • Hersteller:100038921
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 933.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'008.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser Außenring
161.925 mm
Breite gesamt
82.547 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein