TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 52387-90035

  • ERIKS:11494127
  • Hersteller:100025690
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'008.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'090.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
98.425 mm
Außendurchmesser Außenring
161.925 mm
Breite gesamt
82.547 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein