TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 52375-902A5

  • ERIKS:11494124
  • Hersteller:100008256
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'055.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'141.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
95.25 mm
Außendurchmesser Außenring
157.226 mm
Breite gesamt
73.152 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein