Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 497A-90268

  • ERIKS:11494098
  • Hersteller:100014919
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 526.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 569.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
85.725 mm
Außendurchmesser Außenring
136.525 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein