TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 497-90193

  • ERIKS:11494089
  • Hersteller:100014413
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 871.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 942.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
85.852 mm
Außendurchmesser Außenring
136.652 mm
Breite gesamt
69.85 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein