Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 497-90141

  • ERIKS:11494085
  • Hersteller:100014404
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 477.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 516.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
85.852 mm
Außendurchmesser Außenring
136.652 mm
Breite gesamt
69.85 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein