TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 496-90329

  • ERIKS:11494068
  • Hersteller:100005608
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 912.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 986.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
80.963 mm
Außendurchmesser Außenring
136.525 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein