TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 496-90050

  • ERIKS:11494060
  • Hersteller:100000704
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 518.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 560.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
81.026 mm
Außendurchmesser Außenring
136.652 mm
Breite gesamt
69.85 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein