TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 495AX-90191

  • ERIKS:11494052
  • Hersteller:100157917
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 504.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 545.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser Außenring
136.525 mm
Breite gesamt
69.85 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein