TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 495A-90234

  • ERIKS:11494036
  • Hersteller:100157117
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 451.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 487.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser Außenring
136.525 mm
Breite gesamt
60.325 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein