TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 495A-90028

  • ERIKS:11494021
  • Hersteller:100156948
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 527.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 569.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser Außenring
136.652 mm
Breite gesamt
69.85 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein