TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 495-90150

  • ERIKS:11494006
  • Hersteller:100142763
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 496.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
82.55 mm
Außendurchmesser Außenring
136.652 mm
Breite gesamt
69.85 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein