TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 48685-90048

  • ERIKS:11493946
  • Hersteller:100038894
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'569.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'020.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
143.002 mm
Außendurchmesser Außenring
200.152 mm
Breite gesamt
87.376 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein