TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 48685-90042

  • ERIKS:11493945
  • Hersteller:100038892
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'988.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'149.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
143.002 mm
Außendurchmesser Außenring
200.152 mm
Breite gesamt
87.376 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein