TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 48685-90023

  • ERIKS:11493941
  • Hersteller:100038887
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'734.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'874.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
142.875 mm
Außendurchmesser Außenring
200.025 mm
Breite gesamt
87.315 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein