TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 484-90160

  • ERIKS:11493902
  • Hersteller:100059671
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 595.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 643.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
70.104 mm
Außendurchmesser Außenring
119.888 mm
Breite gesamt
65.024 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein