Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 48385-902A3

  • ERIKS:12832415
  • Hersteller:100071541
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'774.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'918.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
133.35 mm
Außendurchmesser Außenring
190.5 mm
Breite gesamt
85.852 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein