TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 483-90090

  • ERIKS:13163059
  • Hersteller:483-90090
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 646.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 699.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser Außenring
119.888 mm
Breite gesamt
65.024 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein