TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 48290DW/48220

  • ERIKS:13173798
  • Hersteller:48290DW/48220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'955.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'113.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
182.562 mm
Breite gesamt
33.338 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein