TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 48290-90063

  • ERIKS:11493814
  • Hersteller:100042620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'653.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'787.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
182.626 mm
Breite gesamt
85.852 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein