TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 48286-90105

  • ERIKS:11493792
  • Hersteller:100036654
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'465.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'583.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
123.952 mm
Außendurchmesser Außenring
182.626 mm
Breite gesamt
85.852 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein