TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 48286-90060

  • ERIKS:11493790
  • Hersteller:100036511
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'639.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'772.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
123.952 mm
Außendurchmesser Außenring
182.626 mm
Breite gesamt
85.852 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein