TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 48282-90137

  • ERIKS:11493780
  • Hersteller:100033254
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'973.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'133.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
120.65 mm
Außendurchmesser Außenring
182.626 mm
Breite gesamt
85.852 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein