Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 482-90118

  • ERIKS:11493801
  • Hersteller:100058482
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 522.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 564.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
69.85 mm
Außendurchmesser Außenring
120 mm
Breite gesamt
65.09 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein