Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 482-90114

  • ERIKS:12832380
  • Hersteller:100058480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 522.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 564.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
69.85 mm
Außendurchmesser Außenring
119.888 mm
Breite gesamt
65.024 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein